ペンダントライト

 

ペンダントライト 商品レビューを投稿する

消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、グローブ押え式、引掛シーリング付、コードハンガー付
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
全長(mm)
1300
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
167
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
475
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68447356 AP39969L ¥10,800
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。