ペンダントライト
アクリル(乳白色消し)製 フランジタイプ 2700K
|
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、中間コード調整器付、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付、ねじ込式
材質アクリル(乳白色消し)
全長(mm)1300
質量(kg)0.6
直径(Φmm)120
高さ(mm)171
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)440
内容量1台