シーリングライト

 

シーリングライト 商品レビューを投稿する

クラシックモダンな空間に黒のアイアンワークとクリスタルビーズが優雅さをプラス。インテリアの質を高めるデザインが魅力です。
仕様
Fit調色、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜5000K)、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、虫などの入りにくい構造、枠回転式、a-クリーン、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質
アクリル(乳白色シルク印刷)、飾/鋼(黒色塗装)
質量(kg)
3.2
直径(Φmm)
653
高さ(mm)
146
色温度(K)
2700〜6500
光源寿命
40000時間
光色
電球色+昼光色
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
適合
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68455144 AH47018L 42.1 〜12畳 126.1 5310、(調色時/2700K時:4900Lm・45.9W、6500K時:4970Lm・42.1W) ¥77,000
¥38,900 1 38,900
42,790 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68455153 AH47019L 31.3 〜8畳 126.9 3975、(調色時/2700K時:3650Lm・34.1W、6500K時:3690Lm・31.4W) ¥69,000
¥34,900 1 34,900
38,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68455135 AH47017L 47.8 〜14畳 125.9 6020、(調色時/2700K時:5540Lm・52W、6500K時:5620Lm・47.9W) ¥87,000
¥43,900 1 43,900
48,290 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。