シーリングライト 昼白色、42.1W

 

シーリングライト 商品レビューを投稿する

仕様
調光、リモコン、LED一体型、LED、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、セード回転式、a-クリーン、らくピタU取付、調光タイプシンプルリモコン同梱、別売リモコン/AEE690124
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
2.1
直径(Φmm)
560
高さ(mm)
144
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
適合
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68456693 AH41875L 42.1 〜10畳 5000 104.1 昼白色 ¥23,800
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68456675 AH41873L 47.7 〜12畳 5000 105 昼白色 ¥26,800
返品不可 廃番
68456684 AH41874L 47.7 〜10畳 2700 95.1 電球色 ¥23,800
返品不可 廃番 代替品有
68456702 AH41876L 42.1 〜8畳 2700 94.4 電球色 ¥19,800
返品不可 廃番 代替品有
68456718 AH41877L 36 〜8畳 5000 104.3 昼白色 ¥19,800
返品不可 廃番
68456727 AH41878L 36 〜6畳 2700 94.5 電球色 ¥16,800
返品不可 廃番
68456736 AH41879L 30.4 〜6畳 5000 102.9 昼白色 ¥16,800
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
68456684
AH41874L
49216896
AH48986L
AH48986L シーリングライト コイズミ 49216896 シーリングライト
コイズミ 1個
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68456702
AH41876L
49216905
AH48987L
AH48987L シーリングライト コイズミ 49216905 シーリングライト
コイズミ 1個
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく