エクステリア ダウンライト

 

エクステリア ダウンライト 商品レビューを投稿する

質量(kg)
0.5
センサータイプ
G型(動作連動)
光源寿命
40000時間
照射角
(拡散)60°以上90°未満
点灯時間
約1分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
材質
取付高(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68466292 AD41916L 9.6 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 2700 63.5 ¥19,800
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 返品不可 廃番
68466308 AD41917L 9.6 アルミダイカスト(黒色塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 2700 45.3 ¥19,800
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 返品不可 廃番
68466317 AD41918L 9.6 アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 2700 55.2 ¥19,800
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 返品不可 廃番
68466353 AD41922L 9.6 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 5000 69.7 ¥19,800
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 返品不可 廃番
68466362 AD41923L 9.6 アルミダイカスト(黒色塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 5000 50 ¥19,800
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 返品不可 廃番
68466378 AD41924L 9.6 アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 5000 61.4 ¥19,800
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 返品不可 廃番
68466414 AD41928L 6.4 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 5000 68.7 ¥16,800
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 返品不可 廃番
68466423 AD41929L 6.4 アルミダイカスト(黒色塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 5000 56.2 ¥16,800
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 返品不可 廃番
68466432 AD41930L 6.4 アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装) 84(材厚5〜13mm未満)、100(材厚13〜25mm) 5000 60.1 ¥16,800
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 返品不可 廃番
68466457 AD41936L 6.4 アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装) 84 2700 54.6 ¥16,800
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。