コイズミ
ペンダントライト
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
290
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
395
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474342
AP47552L
6.3
¥46,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474367
AP47554L
6.4
¥44,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください