設定情報
販売価格(税別)¥126~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
矢崎化工

イレクターパイプ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
イレクターパイプ (8件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

組立が簡単で特殊技能を必要としません。フリーサイズのものが作れます。
イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。

注文コード68435158 長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、42 材質鉄パイプにプラスチックをコーティング アイボリー、ブラック 質量(g/m)520g/m(パイプ径28mmの場合)、820g/m(パイプ径42mmの場合) 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※地域により配送できない地域がございます。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
鈴鹿中学校吹奏楽部 様 2021-11-20
用途:
台の脚部材として。
対象商品:
68435158

指定サイズのカットをお願いしましたが、大変きれいな仕上がりで、バリ取りなしですぐに使用できました。

2021-06-07
用途:
洋服掛けに使用
対象商品:
68435158

切断サービスは割高に感じるが、ミリ単位での注文に応じてくれるのは有難い。

2022-03-04
用途:
棚の商品落下防止用
対象商品:
68435158

パイプを袋に包んだだけの梱包の為、
端面が輸送時の衝撃で樹脂部分がぐちゃぐちゃに破損。
長さ指定して購入したのに長さ方向の端の保護をしないで発送するので、運送業者より発送元に問題があると思います。

次は定尺品買って自分で切った方が良いと思いました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

株式会社バンダイロジパル 様 2020-10-21
用途:
パイプラック制作時
対象商品:
68435158

思ったより重さがありましたが、そのお陰で制作したラックがズレることなく設置できました。カットも市販のパイプカッターで容易にカットでき加工もしやすい物でした。

2020-10-15
用途:
車内ルーフラック
対象商品:
68435158

車内天井部に取付したが、軽量なので女性でも取り扱いやすく楽に取付できた。

2020-10-11
用途:
車載用の棚の作成
対象商品:
68435158

長さのカスタマイズが出来る為、カッターがなくても希望のサイズで購入できて便利です。

1人が参考にしています
2020-04-28
用途:
エアコン架台の製作
対象商品:
68435158

何十年にも渡って製品の仕様が変わらないため、今作ったものを何年後かに修理、追加、交換ができると確信できることが素晴らしい。

2019-12-06
用途:
机上ラックの作成
対象商品:
68435158

色々な接続部材が揃っており、思ったものが作れるのが良い。
特に今回は切断サービスを利用したため、到着後すぐに組立
作業を行うことができた。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする