快適安全靴 CF220

 

快適安全靴 CF220 商品レビューを投稿する

人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
ブラック
材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:冷乾インソール、靴底:発泡ポリウレタン2層底
形状
ミドルカット
種類
安全靴
標準質量(g/片足)
840
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68485506 CF22023.5 23.5 857-2852 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485515 CF22024.0 24 857-2853 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485524 CF22024.5 24.5 857-2854 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485533 CF22025.0 25 857-2855 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485542 CF22025.5 25.5 857-2856 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485558 CF22026.0 26 857-2857 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485567 CF22026.5 26.5 857-2858 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485576 CF22027.0 27 857-2859 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485585 CF22027.5 27.5 857-2860 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485594 CF22028.0 28 857-2861 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
68485603 CF22028.5 28.5 857-2862 ¥14,800
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
68485506
CF22023.5
31428259
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428259 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485515
CF22024.0
31428268
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428268 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485524
CF22024.5
31428277
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428277 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485533
CF22025.0
31428286
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428286 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485542
CF22025.5
31428295
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428295 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485558
CF22026.0
31428304
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428304 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485567
CF22026.5
31428313
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428313 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485576
CF22027.0
31428329
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428329 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485585
CF22027.5
31428338
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428338 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485594
CF22028.0
31428347
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428347 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68485603
CF22028.5
31428356
PRM220
PRM220 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全 31428356 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全 1足
10,900 11,990税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。