Stinger

 
スチールビード
内容量
1本
注意
※タイヤのみ
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
タイプ

サイズ
質量(g)
空気圧(kPa[psi])
ETRTO規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68706146 DB-7043 H/E ブラック 26×1.25 340 380-660[55-95] 32-559 ¥1,440
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 欠品中
返品不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
46416056 DB-7043 ETRTO(28-451) - 20×11/8(28-451) - - - ¥1,220
¥899 1 899
989 (税込) 欠品中
個別に配送料をご負担いただく商品です。
46416065 DB-7043 ETRTO(32-406) ブラック 20×1.25 - - - ¥1,220
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
68706137 DB-7043 W/O ブラック 20×1.00 220 450-690[65-100] 25-451 ¥1,220
¥899 1 899
989 (税込) 欠品中
返品不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき 500 / 税込 550
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自転車修理

コストパフォーマンス抜群です。日常使いの自転車なら全く問題ありません。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-14]

満足度: 5

用途: 自転車走行時

結構転がります。少しパンクしやすいですがコスパが最高ですね。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-11]

満足度: 3

用途: クロスバイク(ルック車)のタイヤ交換

純正のKENDA/KWEST26×1.75からPANARACER/CLOSERプラス26×1.25に履き替え、漕ぎだしの軽さに感激したのも一瞬。半年も経たぬうちに屋外保管の紫外線にやられたのかサイドウォールに細かなヒビ割れが発生してきたため、次期タイヤを探す羽目に…。

1本重量を比べるとDURO/Stingerの340gは、CLOSERプラスの220gやPASELAの280gより重いが、RC/SMOOTHIEの340gと同じ。
2本価格(税抜き・特別送料込み)を比べるとDURO/Stingerの2680円は、PASELAの6780円やRC/SMOOTHIEの6080円、CLOSERプラスの5980円の半値近い。

ということで発注したのだが、欠品かつ入荷未定のためキャンセルになってしまった。購入できれば「やや満足」以上が確定だったのに残念。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-09]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 街乗り用自転車に

古い26インチのリジッドフォークのバイクを街乗り仕様にしたものにつけてます。
以前はパ○レーサーのク□ーザープラスを使ってたのですが、数ヶ月で前後ともチューブが”ハニカムパンク”を起こしてしまいました。
予備のチューブがあったので、同サイズ(26×1.25)のこちらの商品を選びました。
340gと軽いので漕ぎ出しは軽快で、今のところごくごく普通に問題なく使えています。
耐久性が気になるところですが、お安いですし1年間持ってくれれば御の字ぐらいに考えてます。
満足度はその耐久性への期待も込めた評価です。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-11]

満足度: 5

用途: パナ パセラより更新

パセラの半値以下が目に留まり購入。路面との接地面が薄く感じる。
細身(28mm)でトレッドも浅くどのくらい持つのかな?1000kmも走れれば惜しくもないし見た目もカッコいいですから。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-19]

満足度: 2

用途: 自転車修理

びっくりするくらい安かったので購入しました。実際手にとってみると「薄いなあ」と感じました。特にサイドはペラペラな感じ。使えるとは思いますが、耐久性がちょっと心配です。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-01]

満足度: 5

用途: 自転車のメンテナンス

他社製品より安く、問題なく使用できました。
大変お得な商品だと思います。

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-16]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: タイヤ交換

内幅17mmのリムに1.5から1.25へ変更する為に購入しました
ETRTOは32-559となっています

これは注文コード 68706146 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。