リング錠 13・16・19バンド付

 

リング錠 13・16・19バンド付 3.00 (1件の商品レビュー)

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
頑丈なアルミ合金ボディを採用
不正開錠されにくいディンプルキーを採用(キー3本付属)
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド(3種類)
ブラック
サイズ
(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68707966 GR-970V ¥1,219
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: メンテナンス時

ほかの商品のついでに購入しました。問題なく取りつきました。

これは注文コード 68707966 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。