プッシュ式リング錠 13・16・19バンド付

 

プッシュ式リング錠 13・16・19バンド付 5.00 (1件の商品レビュー)

軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
暗証番号を押して解錠するプッシュ式ロック
付属品
取付バンド(3種類)
材質
スチール
ブラック
サイズ
(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
質量(g)
270
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68708027 GR-520 ¥1,314
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自転車

子どもの20インチに自転車につけました。鍵をなくす可能性があったのでこちらを選びましたが、鍵の持ち運びの必要がなく非常に良いです。
また他の方のレビューにもありますが、番号を選べないこと(変更できないこと)、ボタンを押し解錠した後ボタンが自動的に戻らない、この2点が注意ポイントですが、非常に良い商品であることは間違いありません。

これは注文コード 68708027 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。