デリバリーボックス(宅配ボックス) D型

 

デリバリーボックス(宅配ボックス) D型 商品レビューを投稿する

宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます(組合せは2047通り)。
宅配ボックスの取手の中に透明窓が設置されており、荷物の確認も可能です。
扉は、ブラック、ホワイト、ステンレス扉の3種類をご用意しました。
子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます(Lボックスのみ)。
屋内仕様です。雨や外風が製品にあたらない場所に設置してください。
付属品
ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにカールプラグ呼び10×32(1本)、ユニクロタッピンねじ呼び4×30(1本)、ワッシャー(1個)
種別
前入前出/メカ式・屋内タイプ
質量(kg)
50
材質(本体)
スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1790×450×515
ボックス組合わせ
SS/L
材質(扉)
ステンレス(SUS304)ヘアーラインクリア塗装
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(SSボックス)383×463×262、(Lボックス)366×463×1361
錠前
プッシュボタン錠
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68715998 KS-TLK450-SD ¥230,000
¥139,000 1 139,000
152,900 (税込) 出荷目安:25日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。