ケーブルスパイラルチューブ

 

ケーブルスパイラルチューブ 5.00 (1件の商品レビュー)

巻き付けるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。
チューブをケーブルに引っ掛け、くるくる回していくだけで簡単に結束できます。
ケーブルの長さがバラバラでも大丈夫です。
お好きな位置から取り出せて便利です。
必要な長さにハサミで切ってご使用頂けます。
用途
パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
軟質ポリエチレン
長さ(m)
2
ケーブル内径(Φmm)
6
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68857522 BST-6BK ブラック ¥480
¥359 1 359
395 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
68857538 BST-6CR クリア ¥480
¥359 1 359
395 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気こたつの袋うちコードの補修

この品物に付いては、特に無いが、Φ径の種類が多い程良いです。
カタログで丁度希望のΦが出たので、喜んでます。即決しました。

これは注文コード 68857522 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。