USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド

 

USBヘッドセットマイクロフォン/両耳オーバーヘッド 商品レビューを投稿する

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
対応機種
USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン、PlayStation(R)3/4
インターフェイス
USB
装着方式
両耳
ブラック
質量(g)
約68(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
外形寸法
幅140×奥行38×高さ160mm(ケーブル含まず)
音量
調整可
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
機能
ミュート機能:120mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32Ω
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2kΩ
入力感度
-58dB ±3dB
インターフェース
USB
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
指向性
双指向性
周波数帯域(Hz)
スピーカー:20〜20000、マイク:100〜10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
音量調節
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68858642 HS-HP27UBK ¥3,530
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。