Android用CD録音ドライブ

 

Android用CD録音ドライブ 商品レビューを投稿する

本製品は、Android端末に音楽CDを直接取り込めるAndroid用CD録音ドライブです。
音楽CDの取り込みから音楽の再生まで全てスマートフォン一台で行えます。
Type-Cにも対応し、Type-Cポートを搭載したAndroidスマホでもお使いいただけます。
本製品に付属するminiB-Type-Aケーブルでパソコンへ接続すれば、DVDハイパーマルチドライブとしてもご利用いただけます。
インターフェース
USB2.0
付属品
USB2.0ポータブルDVDユニット1台、miniB - Type-A USBケーブル(約1m)1本、Type-A to Type-C変換アダプタ1個、Type-A to microB変換アダプタ1個、USB-DC Jackケーブル(約30m)1本、ACアダプタ1個、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)2枚
質量(g)
280(本体のみ)
対応OS
Androidアプリで使用する場合:Android:4.1以上/PC用外付けドライブとして使用する場合:Windows10, 8.1, 7, Mac OS X 10.5〜10.11, macOS 10.12
コネクタ形状
出力:USB micro B、Type-Cに対応
適合機器
USBホスト機能を持つAndroid端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×134×19(突起部を除く)
データ容量
DVD-RAM・DVD±R/RW: 4.7 GB、CD-R/RW:700MB
保証期間
1年間
対応メディア
DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM(PC用外付けドライブとして使用する場合)
設置方式
水平
ディスクローディング方式
トレー
RoHS指令
準拠
書込速度
6倍速:DVD+R DL 2層/DVD-R DL 2層/DVD-RW、8倍速:DVD+R/DVD+RW/DVD-R、24倍速:CD-R/RW
読込速度
8倍速:DVD+R/DVD+R DL 2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL 2層/DVD-RW/DVD-ROM、24倍速:CD-R/RW
入力電圧
DC+5V
内容量
1個
注意
※詳しい対応につきましては接続対応表をご覧ください。
※スマートフォンを充電することはできません。
※USBホスト機能を持っているAndroid端末でも使用できない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68858913 LDR-PMJ8U2RBK ブラック ¥7,170
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68858922 LDR-PMJ8U2RWH ホワイト ¥7,170
¥5,290 1 ¥5,290
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく