FDスプーン 単袋入

こんなお得な商品も!

- プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ 55079457 モノタロウ
プラスチックスプーン 単袋入
¥419
 

FDスプーン 単袋入 5.00 (2件の商品レビュー)

使い捨てスプーンです。1本1本が個包装されており、衛生的です。
材質
ポリスチレン
包装形態
単袋
長辺(mm)
140
メーカー商品コード
635052
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
入数(個)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68770747 140 1袋(100枚) 100 オープン
¥559 1 ¥559
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88624838 140 1ケース(100枚×30袋) 3000 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥1,800
離島 数量1につき ¥1,800
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テイクアウト・通販を始める > 必要な消耗品をそろえる > 食品消耗品・おしぼり > 使い捨てスプーン・フォーク

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 焼き飯のお持ち帰り様にピッタリ

焼き飯のお持ち帰り様にピッタリ、安いし手持ち感もいい感じです。

これは注文コード 68770747 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-25]

満足度: 5

用途: 災害対策

今年のように災害に見舞われると断水で食器等を洗えないので購入しました。
もちろん使用後の処分は廃プラとしてきちんと処理します。

これは注文コード 68770747 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-14]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。