レスキューキット BOX型

 

レスキューキット BOX型 商品レビューを投稿する

内容品を充実させた救助用工具をコンパクトに収納したセットです。
セット内容
平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、カケヤ(丸・Φ150mm)、バチツル(1.8kg)、ショベル(丸型935mm)、誘導用ロープ(10m)、牛革手袋×2、ゴーグル×2、防塵マスク×2、ホイッスル×2、三角巾×1、ガーゼ×2、包帯×2、ウェットタオル(20枚入)
材質
収納ケース/ナイロン100%(PVC加工)
寸法(mm)
約970×330×170
質量(kg)
約21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68856777 6955 ¥95,000
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。