ミニサーキュラソウテーブル

ミニサーキュラソウテーブル - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

小型、静音で手軽に使える小型卓上丸鋸です。
木材の直線切り・斜め切りに最適です。
ブレードの角度・高さも調節可能です。

用途薄板材の直線きり用卓上丸鋸。消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500セット内容直線切りガイド・角度切りガイド・丸鋸刃荒目(本体装着済み)・L型レンチ(大・小)・本体取付ネジ×3寸法(mm)245×185×100質量(kg)1.7定格使用時間(分)15最大切断厚さ(mm)Φ50mm刃使用/8、Φ60mm刃使用/10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879764No.28006
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68879764
2018-10-23
用途: ABS樹脂、アクリル樹脂の裁断
製造業

20年以上前から使っていたものがモーター故障で買い換えた。新品は良い。
廃盤になるのは惜しいと思って2~3台買おうと思ったら既に無いのでメーカーに行ってみる。
それくらいお気に入り。ちなみに模型の試作、展示物を作ってる職人です。

対象商品 : 68879764
2018-11-02
用途: 樹脂材(エンビ・FRP等)切断中にモーター異常音・発熱が生じ作動しなくなり焼き付きを起こし再使用付加となった
栄幸マシナリーその他業種

機械の性能限界が判らず限界を超えた場合の説明書欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする