電話台

 
鍵付引き出しのついた電話台
材質
天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×900
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(扉)260×250×400、(オープン部)260×250×260
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×220×80
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68993733 FFX-9030(LBR) オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 電話の台

納期が遅れ遅れになったので在庫管理等の改善の余地あり。

これは注文コード 68993733 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく