marble ロフストランドクラッチ

 

marble ロフストランドクラッチ 商品レビューを投稿する

もみじのような渋めレッドが美しいロフストランドクラッチです。
種別
ロフストランドクラッチ
材質
(カフ)PP:ポリプロピレン
長さ(mm)
(カフ〜ハンドル部)280〜350
レッド
高さ(mm)
(ハンドルまで)535〜765
質量(g)
680
材質(グリップ)
PVC(塩化ビニル樹脂)
適応身長(cm)
145〜170
高さ調節
腕部/25mm間隔(4段階調節)、脚部/25mm間隔(10段階調節)
アズワン品番
0-8061-01
材質(シャフト)
アルミニウム
先端径(Φmm)
(脚)22
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68971902 115F-R ¥4,900
¥4,690 1 4,690
非課税商品
4,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。