アルミ製4点支柱杖

 

アルミ製4点支柱杖 4.00 (1件の商品レビュー)

使う方に合せて、右利き・左利き用に切り替えができます。
グリップ表面にシボ加工をしているので滑りにくくなっています。
全長(mm)
645〜870(25間隔・10段階調節)
種別
四点杖
寸法(mm)
(脚)150×210
材質(本体)
スチール
質量(g)
約850
材質(グリップ)
PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(シャフト)
アルミニウム
先端径(Φmm)
(脚)13
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
68972252 AQ-30BL ブルー 8-9175-11 オープン
¥3,590 1 3,590
非課税商品
3,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68972268 AQ-30OR オレンジ 8-9175-12 オープン
¥3,590 1 3,590
非課税商品
3,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
68972277 AQ-30BR ブラウン 8-9175-13 オープン
¥3,590 1 3,590
非課税商品
3,590 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 祖父の歩行時の段差解消

祖父の歩行用に購入しました。
通常の歩行は一本杖でできますが、階段等段差解消の乗降には安定した杖が必要でした。
作りがしっかりしていて、高さ調整もしやすく、使いやすいと思います。

これは注文コード 68972277 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。