安全スニーカー ZA-810 コーコス信岡 ひもタイプ(先芯つき) 【通販モノタロウ】 ZA-810

安全スニーカー ZA-810

 

安全スニーカー ZA-810 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

リーズナブルな価格ながら本格派仕様。ウレタン2層ソール採用により軽量かつ滑りずらい。つま先部には、牛本皮を使用、耐久性にも優れています。
用途
工場の作業・軽作業に最適。
材質(アッパー)
PU素材・つま先部、本革
材質(ソール)
ウレタン2層
標準質量(g/片足)
480(25.5cm)
機能
耐油性・軽量・耐滑に優れている
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄
内容量
1足
注意
※濡れた床ではすべる事があるので注意してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68973896 ZA-810 24 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973905 ZA-810 24.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973914 ZA-810 25 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973923 ZA-810 25.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973932 ZA-810 26 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973948 ZA-810 26.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973957 ZA-810 27 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973966 ZA-810 28 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973975 ZA-810 29 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
68973984 ZA-810 30 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく