FHDワイヤレスセキュリティーカメラセット

FHDワイヤレスセキュリティーカメラセット 日本アンテナ FHDワイヤレスセキュリティーカメラセット 日本アンテナ
(1件のレビュー)

大画面10.1インチタッチパネルでカンタン操作。
200万画素のフルハイビジョン高解像度カメラ。
大型テレビに接続できるHDMI出力搭載。
外付ハードディスク(別売)に接続でき、長時間対応。
スマートフォンで外出先から映像を確認できる。

防塵防水性能IP66 仕様内蔵マイク:有、イメージセンサー:1/2.7",CMOS、明るさ調整:4段階、録画保存:外付ハードディスク(最大2TB/別売)・SDカード(最大128GB SDHC・SDXC/別売)、同時録画:(最大)4台まで可能、上書き録画:可能、再生:モニター・PC・スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式(FHSS) 付属品液晶モニター用ACアダプタ×1(コード長約1.5m・DC12V/2A)、カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.5m・DC12V/1A)、カメラ用アンテナ、液晶モニター用アンテナ、LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ固定用クッション×1、リモコン×1、カメラ位置決めシール×1、液晶モニター用ネジ・アンカー×各2、カメラ用ネジ・アンカー×各3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)カメラ部:約500、液晶モニター部:約840 外形寸法(mm)約Φ66×奥行222 電源DC+12V/1A(専用ACアダプターケーブル約1.5m) ケーブル長(m)カメラ部:約3.5、専用ACアダプタ接続時:約5 対応OSiOS6.0以降、Android4.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶モニター部:約255×37×173 消費電流(mA)カメラ部:(最大)600、液晶モニター部:(最大)920 解像度約61万画素(1024×600WSVGA) 視野角垂直約60°/水平約90° フォーマット形式FAT32 モード録画:動態検知・スケジュール・マニュアル 記録ファイル形式AVI 液晶モニター10.1インチ 記憶容量(GB)SDカードスロット:約128(SDXC/SDHC対応) 端子LAN:RJ45、USB:USB-A(外付ハードディスク用最大2TB) 出力端子HDMI:タイプA 画素数約200万画素(1920×1080フルハイビジョン) タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) フレームレート(最大)カメラ1台1fps/カメラ4台15fps アプリケーション専用:FHD eye cam 通信距離(m)(最大)300 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(MHz)2403~2478 連動可能台数(最大)4台 データレート(Mbps)4.4 分割数2分割表示(カメラ2台接続時)、4分割表示(カメラ3~4台接続時) 内容量1個
注意
※通信距離は使用環境により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68985026 SC05ST
オープン
69,900
76,890 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-12-02
用途:
車庫出入れ口状態の管理
対象商品:
68985026

日本アンテナの当該製品はワイヤレス面において画像の流れが少なく優れ、価格面も購入し易い製品であり、他にお勧めしたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする