キッチン5点セット(フライパン・セラミックナイフ等)

 

キッチン5点セット(フライパン・セラミックナイフ等) 商品レビューを投稿する

セラブリッドフライパンはIHオール熱源対応。
表面のセラミック加工で、くっつかずカンタンきれいにふんわり焼きあがる。
遠赤外線効果と保熱効果のダブル効果で、ふっくらふんわり焼き上がる。
熱伝導の良さと遠赤外線効果で省エネ調理。
アルミの熱まわりの良さを活かし、鉄のようなタフさをあわせ持つ次世代のフライパン。
金属へらも使用可能(金属ヘラは角の丸いなめらかなものをお使いください)。
裏面硬度が高いので、メラミンスポンジでお手入れ可能。
セラミックナイフは食器洗い乾燥機対応可能。
台所用漂白剤で除菌漂白可能。
セラミックピーラーは便利な芽取りつき。
台所用漂白剤で除菌漂白可能。
まな板はやわらかい軽いまな板。
食材がはっきり見えて調理しやすい。
用途
包丁、ナイフ、IH、フライパンとして。景品、ギフト、プレゼント、賞品としても。
セット内容
セラブリッドフライパン20cm26cm(CF20-26D-WWH)、セラミックナイフ14cm(FKR-140N)、セラミックピーラー(CP-NA09)、まな板(PBB-99)
質量(g)
セラブリッドフライパン(20cm):55、セラブリッドフライパン(26cm):87、ナイフ:90、ピーラー:30
表面処理
(内面)セラミック塗膜加工/(外面)耐熱塗装
耐熱温度(℃)
セラミックナイフ(樹脂部):110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セラブリッドフライパン(20cm):40.4×21.2×8.2、セラブリッドフライパン(26cm):49.3×27.4×10.1、ナイフ:4.5×2×27、ピーラー:8.4×1.6×15.5
刃渡り(mm)
セラミックナイフ:140
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69046398 CF-2026FKR-YZ オープン
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。