ハンディラップ miniくるット

 

ハンディラップ miniくるット 5.00 (3件の商品レビュー)

ひもより便利!簡単に結束出来るハンドル付ラップ!
ひもと違って簡単にちぎれるのでハサミが不要で安全。
女性でも扱いやすいミニサイズ。
通常サイズでは無駄が出ていた小さいものをまとめるのにも経済的。
用途
梱包作業、引越し、ゴミまとめ、お片付けに。梱包資材、ハンディラップ、ハンディーラップとして。
幅(cm)
5
厚さ(mm)
0.015
1巻長さ(m)
150
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69047028 HWM-150 オープン
¥299 1 299
329 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

YAMAZEN 「ミニくるット」 HWM-150/POP

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 書斎の整理、片づけ

miniの枝の部分はどこにも売っていません。探し、探して、大阪の山善に電話しました。東京の納入先は1か所のみとの事。車で訪ねたがありません。モノタロウさんにやっとありました。半年かかりました。

これは注文コード 69047028 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 医療法人 社団 川添記念会 四谷川添産科婦人科 様 [2021-09-23]

満足度: 5

用途: 段ボールをまとめる

ホームセンターで、社員の方が鮮やかに使っていらっしゃったので欲しくなり注文しました。結果、購入して大正解でした。段ボールの梱包が驚くほど捗るようになって嬉しいです。
ただ、交換用フィルムが見当たらないのですが…(他のショッピングサイトには置いてある)もし取り扱ってないのであれば大変残念です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-25]

満足度: 5

用途: 新聞紙、段ボール等を束ねるため

ハサミ、カッターナイフを使わないと切れないので、
手で簡単に切れる装置(例えばサランラップ)があれば
更に便利である

これは注文コード 69047028 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-25]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。