microUSBケーブル/2A出力/高耐久

 

microUSBケーブル/2A出力/高耐久 5.00 (1件の商品レビュー)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途
USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
コネクタ形状
USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
規格
USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種
USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
高耐久メッシュストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1本
注意
※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
※超急速充電に対応したスマートフォンを、AC充電器やモバイルバッテリーから充電する場合には、安全のため、定格出力1.5A以上のものをご利用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69017917 MPA-AMBS2U15BK 1.5 ブラック ¥2,170
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
69017935 MPA-AMBS2U15RD 1.5 レッド ¥2,170
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69017944 MPA-AMBS2U20BK 2 ブラック ¥2,340
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
69017926 MPA-AMBS2U15BU 1.5 ブルー ¥2,170
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 廃番
69017953 MPA-AMBS2U20BU 2 ブルー ¥2,340
¥1,032 1 929
1,022 (税込) 返品不可 廃番
69017962 MPA-AMBS2U20RD 2 レッド ¥2,340
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: web会議用の配線

Chromeboxにもともと付いていたケーブルが絶縁体がところどころ破れてきたため丈夫そうなこちらを購入しました。
かなり強固にできていると思います。

これは注文コード 69017944 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。