シガーチャージャー/2USBポート(自動識別)/QuickCharge3.0+2.4A

 

シガーチャージャー/2USBポート(自動識別)/QuickCharge3.0+2.4A 商品レビューを投稿する

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済み。USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
定格入力電圧(V)
DC12/24
仕様
使用可能地域:日本
質量(g)
約29
コネクタ形状
USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)
合計最大出力5.4
対応機種
2つのUSBポートからそれぞれ5V/3A、5V/2.4Aまで、合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×63×30(突起部含まず)
発光色
ブルー
機能
片側のUSBポートがQuickCharge3.0対応 おまかせ充電
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年
定格出力電圧(V)
QC3.0ポートはDC5/9/12 2.4Aポートは5
ソケットサイズ(mm)
Φ20.8〜Φ22.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69018233 MPA-CCUQ02BK ブラック ¥2,290
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
69018242 MPA-CCUQ02WH ホワイト ¥2,290
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく