ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付

 

ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 商品レビューを投稿する

壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
材質
ボディ部=ステンレスHL
扉部=ポリカクリア
仕上
ヘアライン
(ボディ部)
用途
消火器格納箱
適合ブラケット
2-D(別売)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69034412 MHVD-ST 280×740×165 ¥39,000
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
69034428 MHVD-STL 280×850×165 ¥40,000
¥32,900 1 32,900
36,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。