LED ヘッドライト

 

LED ヘッドライト 4.33 (6件の商品レビュー)

COB LEDを採用!
用途
アウトドア、災害時、暗い所での作業に。
仕様
3W COB LED使用
質量(g)
50(電池含まず)
本体寸法(mm)
80x40x60
使用電池
単4x3本(別売)
明るさ(Lm)
(最大)140
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電球の種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69052655 COB-3W LED オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農作業時

正直、このお値段だったので、あまり期待していなかったのですが、使ってみると、光の照らす範囲もちょうどよく、色も今使っているものより白く、明るさも2段階に変えられ、使いやすかったです。予備にもう一つ購入しました。

これは注文コード 69052655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-29]

満足度: 4

用途: クルマの下回りメンテ。夜釣り。

とにかく明るく、広範囲に大光量を求める用途ではコスパが高い。ただ、照射範囲が調節できないので、夜釣りでは意図しない場所を照らしてしまったり、隣人を眩惑させてしまったりするので気を遣う。

これは注文コード 69052655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-16]

満足度: 5

用途: 車メンテナンス

明るく光源が一つで影がブレないのがいいです。あとは電池の持ち次第ですね。

これは注文コード 69052655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-13]

満足度: 5

用途: 防災備品

商品ページには記載がありませんでしたが、角度調整が可能です。全体に作りが頼りない印象を受けますが、コストパフォーマンスは高いと思います。

これは注文コード 69052655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-09]

満足度: 4

用途: 登山用

安価な割に明るいので重宝します。被った状態だとスイッチがわかりにくいのが難点ですが、コスパを考えると悪くないと思います。

これは注文コード 69052655 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-14]

満足度: 3

用途: 夜間作業

安価でとてもいいです、電池交換のダイヤの耐久性が不安な点と、光源がCOBで電池が消耗したときに早めに暗くなる事に注意です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく