角利 細工用 黒檀豆鉋 内丸 No.2

 

角利 細工用 黒檀豆鉋 内丸 No.2 商品レビューを投稿する

ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。
角に丸い面を取る時に使える細工用鉋です。
小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。
材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
付属品
収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42
材質(台)
黒壇
大きさ
材質(刃)
ハイス
ケース
ポリプロピレン
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69189767 - オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく