角利 角利の 作業工具 角利の 大工道具 角利の 鉋(カンナ) 龍蔵 豆キワ鉋 龍蔵 豆キワ鉋 注文コード 69189943 障子戸など引き戸のキワを削るのに便利です。 L型に段をつける際に用います。 刃幅(mm)30 質量(g)230 材質(台)樫 切削幅(mm)25 材質(刃)刃物用炭素鋼 台座寸法(mm)45×180 内容量1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 69189943 - オープン ¥3,290 ¥3,290 ¥3,619 (税込) 当日出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 細工キワ鉋 梅鉢龍馬 税込¥4,389 ¥3,990 バスケットへ 両際鉋 袋入り 千吉 税込¥3,619 ¥3,290 (5) バスケットへ 細工クシ鉋 梅鉢龍馬 税込¥4,389~ ¥3,990~ (3) 無印 脇キワカンナ 角利 税込¥3,949 ¥3,590 (1) バスケットへ 豆キワ鉋 GISUKE(タカギ) 税込¥4,059 ¥3,690 (1) バスケットへ 替刃式鉋 河怡 税込¥8,679~ ¥7,890~ (14) 角利 豆キワ鉋 角利 税込¥3,619 ¥3,290 バスケットへ 敷居作里 鋼付き 袋入り 千吉 税込¥3,179 ¥2,890 (1) バスケットへ 豆クシ鉋 GISUKE(タカギ) 税込¥3,949~ ¥3,590~ (3) 機械作里 袋入り 千吉 税込¥3,179 ¥2,890 (1) バスケットへ 替刃式鉋 千吉 税込¥4,609~ ¥4,190~ (9) 細工平鉋 梅鉢龍馬 税込¥2,959~ ¥2,690~ (5) 30mm 際かんな(細工用) エスコ 税込¥4,884 ¥4,440 バスケットへ 利蔵 替刃式鉋 角利 税込¥5,049~ ¥4,590~ (2) ミニカンナ 広島 税込¥3,729 ¥3,390 (3) バスケットへ 溝切りカッター ヤヨイ化学 税込¥3,289 ¥2,990 バスケットへ 角利 細工用 黒檀豆鉋 平 No.1 角利 税込¥3,289 ¥2,990 (2) バスケットへ 二枚小鉋 千吉 税込¥2,079~ ¥1,890~ (11) 無印 敷居作里カンナ 角利 税込¥3,949 ¥3,590 (2) バスケットへ 一枚小鉋 千吉 税込¥1,077~ ¥979~ (23) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具鉋(カンナ)鉋(カンナ)本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります 鉋(カンナ)本体 鉋(カンナ)替刃 シェアする マイページ 最近見た商品