シリコンベルトヒーター ヤガミ テープヒーター・ベルトヒーター 【通販モノタロウ】 1045051〜

シリコンベルトヒーター

 

シリコンベルトヒーター 1.00 (1件の商品レビュー)

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なベルト状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットするため熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。
テープ幅(mm)
15
使用温度(℃)
-60〜180
テープ厚さ(mm)
5
リード線長さ(mm)
1000
耐電圧(V/min)
1500
絶縁性能
100MΩ以上
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
40 件中 1 - 40 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
ヒーター長さ(m)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69195464 1045051 単相100 1 ¥2,430
¥2,290 1 ¥2,290
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195473 1045052 単相100 2 ¥4,130
¥3,990 1 ¥3,990
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195482 1045053 単相100 3 ¥5,400
¥4,990 1 ¥4,990
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195498 1045054 単相100 4 ¥6,900
¥6,590 1 ¥6,590
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195507 1045055 単相100 5 ¥8,000
¥7,590 1 ¥7,590
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195516 1045056 単相100 6 ¥10,000
¥9,490 1 ¥9,490
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195525 1045057 単相100 7 ¥11,000
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195534 1045058 単相100 8 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195543 1045059 単相100 9 ¥14,000
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195552 1045060 単相100 10 ¥15,000
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195568 1045061 単相100 11 ¥17,000
¥15,900 1 ¥15,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195577 1045062 単相100 12 ¥18,500
¥17,900 1 ¥17,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195586 1045063 単相100 13 ¥19,500
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195595 1045064 単相100 14 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195604 1045065 単相100 15 ¥22,500
¥21,900 1 ¥21,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195613 1045066 単相100 16 ¥25,000
¥23,900 1 ¥23,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195622 1045067 単相100 17 ¥27,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195638 1045068 単相100 18 ¥30,000
¥28,900 1 ¥28,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195647 1045069 単相100 19 ¥32,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195656 1045070 単相100 20 ¥35,000
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195665 1045071 単相200 1 ¥2,430
¥2,290 1 ¥2,290
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195674 1045072 単相200 2 ¥4,130
¥3,990 1 ¥3,990
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195683 1045073 単相200 3 ¥5,400
¥4,990 1 ¥4,990
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195692 1045074 単相200 4 ¥6,900
¥6,590 1 ¥6,590
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195708 1045075 単相200 5 ¥8,000
¥7,590 1 ¥7,590
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195717 1045076 単相200 6 ¥10,000
¥9,490 1 ¥9,490
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195726 1045077 単相200 7 ¥11,000
¥9,990 1 ¥9,990
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195735 1045078 単相200 8 ¥12,500
¥11,900 1 ¥11,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195744 1045079 単相200 9 ¥14,000
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195753 1045080 単相200 10 ¥15,000
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195762 1045081 単相200 11 ¥17,000
¥15,900 1 ¥15,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195778 1045082 単相200 12 ¥18,500
¥17,900 1 ¥17,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195787 1045083 単相200 13 ¥19,500
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195796 1045084 単相200 14 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195805 1045085 単相200 15 ¥22,500
¥21,900 1 ¥21,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195814 1045086 単相200 16 ¥25,000
¥23,900 1 ¥23,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195823 1045087 単相200 17 ¥27,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195832 1045088 単相200 18 ¥30,000
¥28,900 1 ¥28,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195848 1045089 単相200 19 ¥32,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
69195857 1045090 単相200 20 ¥35,000
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:7日
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥1,000
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 機械のメンテナンス時

注文してから発送まで1週間掛かる。納期が遅い割に運賃が1000円掛かる。

これは注文コード 69195665 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社東和精機製作所 様 [2018-03-27]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく