ストレッチマスク

 

ストレッチマスク 商品レビューを投稿する

暖気が逃げにくい超厚手構造
息モレ防止フィルムがマスク上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。
通気性にこだわって開発した自社製フィルターを使用。 厚手なのに呼吸が楽。
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
タイプ
耳掛け
入数(枚)
30
吸気抵抗(Pa)
<4.5
粒子捕集効率(%)
>96.0
内容量
1箱(30枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69215448 AW-135K ¥2,700
¥2,590 1 2,590
2,849 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。