ACコンセント付きポータブル電源22800mAh

ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル

ACコンセント付モバイルバッテリー
ノートPCが充電できる!
専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)

バッテリー容量(mAh)22800 質量(g)880 ブラック 出力5V/2A 適合規格VCCI準拠(classB) 定格出力(W)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×34×217 入力18V/2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約4.5 USBポート数2個口 充電端子DC端子 給電端子USB/AC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69232126 MPC-CAC22800
オープン
24,900
27,390 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする