18V2.0Ah 20cmリチウムチェーンソー (本体のみ)

18V2.0Ah 20cmリチウムチェーンソー (本体のみ) BLACK&DECKER
(2件のレビュー)

音の静かなバッテリー式。コードレスでパワフル。

電圧(V)18 充電時間(分)60 長さ(mm)チェーンバー:200 切断能力(mm)木材(最大)160 作業範囲(目安)38mm×125本/141mm×6本 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69232144 GKC1820LBN-JP
オープン
12,900
14,190 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-05
用途:
樹木の剪定
対象商品:
69232144

作業がはかどった。。。。。。。。。。。。。。。。。

株式会社 輝設計工房 様 2019-09-04
用途:
木材の切断
対象商品:
69232144

大変軽く、音も静かで使いやすいし同メーカーの商品と電池の使いまわしができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする