4K対応 コンポジット/Sビデオ to HDMIアップスキャンコンバーター
4K対応 コンポジット/Sビデオ to HDMIアップスキャンコンバーター
|
REX-AV2HD-4Kは、アナログコンポジット出力・Sビデオ出力が可能な機器と接続することで、アナログ映像をHDMI信号に変換できる映像コンバーターです。
セット内容REX-AV2HD-4K本体、ACアダプター(5V/1A)、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
本体質量(g)約300
対応機種コンポジット出力端子またはSビデオ端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器
材質(ケース)メタル
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイ(4K対応)
電源電圧(V)DC+5V/1A(添付のACアダプターから供給)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約95×85×30(突起物を除く)
消費電流(mA)(最大)690
解像度出力:4K60Hz、4K30Hz、1080p60Hz、720p60Hz
コネクタ接続:【映像入力】コンポジット(RCA)、Sビデオ、【音声入力】アナログステレオ2ch(RCA)、【出力(映像/音声)】HDMITypeA
商品タイプ変換器
内容量1個