ヤザワコーポレーション

ACアダプター用3分配延長コード

ACアダプター用3分配延長コード ヤザワコーポレーション ACアダプター用3分配延長コード ヤザワコーポレーション
(2件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コード長さ(m)0.2 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 機能絶縁カバー有 ホワイト 質量(g)約171 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×18×40 差込口3個口 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69291994 Y02V3002WH
980
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-08-30
用途:
PCラック内の配線工事
対象商品:
69291994

カッチングダクト内にスマートに収めるために使しました。

マルタカテクノ 様 2021-11-30
用途:
製品にセットの確認の為
対象商品:
69291994

予想していたよりジョイント部が小さく、使い勝手もよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする