テーブルタップ3個口

 

テーブルタップ3個口 4.80 (10件の商品レビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
用途
使用用途に合わせて延長するタップ
差込口
3個口
材質
ABS
ホワイト
コンセント形状
2P
定格容量
125V 15A 合計1500Wまで
機能
耐トラあり、絶縁カバーあり
プラグ形状
2P・ストレート
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
コード長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69293988 HSL3010WH 712 10 41×21×87 ¥1,380
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
69293997 HSL301WH 140 1 40×20×88 ¥368
¥289 1 289
318 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > OAタップ・バッテリー > OAタップ

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > フリーアドレスの導入 > ネットワーク環境を整える > ケーブル・タップ > OAタップ

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 10商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 非常時、通電コンセントからの延長電源確保として

10m3個口の延長コードとしては、一番安い!製品もしっかりしており問題なし。

これは注文コード 69293988 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 特別養護老人ホーム緑苑 様 [2021-09-14]

満足度: 5

用途: 広いフロアでの配線に

広いフロアで壁のコンセント差込口から天井にコードを這わせる為、長いものを探してました。ここまでの長さをお取り扱いされていて、とても助かります。

これは注文コード 69293988 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-04]

満足度: 5

用途: PC作業時

タップが3個ついていて1mの長さがあるので、使いやすいです。パソコンで色々とコードを繋がないといけないときに重宝しています。価格的にも満足しています。

これは注文コード 69293997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-14]

満足度: 5

用途: 工場用に

近所ではメーター数が短いものしか見つからなかったので購入。特に不満はありません。

これは注文コード 69293988 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-28]

満足度: 5

用途: リビングの配線取回しに。

不具合はありません。家電ショップより安く買えて満足してます。

これは注文コード 69293997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-06]

満足度: 5

用途: パソコン使用時

3個口のテーブルタップなので、パソコン使用する時、色々とケーブルを繋ぐのに助かります。価格的にも満足しています。

これは注文コード 69293997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-16]

満足度: 5

用途: PC作業時

パソコンを使用するときに複数のコードを接続するのに重宝しています。

これは注文コード 69293997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-19]

満足度: 4

用途: 配線でタコする

配線でタコするときに
オフセットして
スマートに見せたくて
安いけどしっかりしたつくり
経時変化がまだわからないので星4

これは注文コード 69293997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。