ボール電球40W形

 

ボール電球40W形 5.00 (1件の商品レビュー)

ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途
店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
消費電力(W)
38
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
口金
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69295573 GW100V38W70 E26 ¥247
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自宅用

近所に売ってなく初めて注文して
希望通りの商品で安心、満足しました。

これは注文コード 69295573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく