明るさを変えられる3段階の調光機能付です。スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
ベッドの枕元のボードに挟んで使っています。直接挟んだらボードの塗装が少々剥がれてしまったので、一枚噛ませました。クリップはしっかり強めで安定してます。
クリップの表面のスイッチはタッチするだけでオンオフでき便利ですが、たまに頭が当たっただけで点灯します。
三段階の光も首の稼働もちょうど良く、就寝時の読書が快適になりました。全体的に小ぶりなのも気に入っています。お値段以上が素晴らしい!
作業時の手元を照らす用途で購入しています。安いのでありがたいです。ただ、その分クリップ部分が破損しやすいです。工場で使用しているので、破損しやすいのかもしれません…。ご自宅などで使用するには長く使えると思います。明るさ等は十分です。明るさを替える際もシンプルな操作で簡単です。また購入します。
就寝前の読書時には一番明るい調光で使用し、就寝時には最も暗い調光で常夜灯として使っています。どちらの使用時もちょうど良い明るさで満足しています。コスパの高い商品だと思います。
手元を直接明るくするために購入しました。
思いのほかクリップ部分が大きくて驚きましたが(パソコンのマウスくらいの大きさがあります)
便利だと思います。
小型のパソコンを使用する時の補助照明に使用しています。机の端に簡単に取り付けて使用できるので便利です。角度や位置が容易に調整できて満足しています。
手元を照らす様に購入しました。安いので不安もありましたが、十分です。明るさ段階が調節できて便利です。コンセントなので、電池を替える手間がなく楽なのもよかったです。買い足しの際は、またこちらを購入しようと思います。