雷サージ付延長コード・タップ6個口

 

雷サージ付延長コード・タップ6個口 5.00 (4件の商品レビュー)

雷サージフィルターが雷の過電圧から接続機器を保護します。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
狭い場所でも使える180°可動のスイングプラグです。
スイングプラグ中央部・差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コード長さ(m)
2
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
ホワイト
質量(g)
約274
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×22×204
機能
シャッター、絶縁カバー、雷サージフィルター
差込口
6個口
最大サージ電圧(V)
6000V
制限電圧(V)
650
定格入力
125V 15A 1500W
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69298197 Y02KS602WH ¥1,480
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > OAタップ・バッテリー > OAタップ

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > フリーアドレスの導入 > ネットワーク環境を整える > ケーブル・タップ > OAタップ

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ルーター、ベット用照明、テレビ、レコーダー等に使用

今迄は3本のコンセントを使用していましたが6個口タップでコンセントも折れて幅が取らずに部屋の中もスッキリし、掃除機がけも楽になりました。品物も価格も納得の一品でした。有難うございました。

これは注文コード 69298197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-27]

満足度: 5

用途: PC周りの電源

コンセントの抜き差しに関してスムーズに行えます。
特に問題なく使用できています。

これは注文コード 69298197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-17]

満足度: 5

用途: 配線タップ

テレビ周り、電話周りの配線が多くて、延長コードのタップとかで ごちゃごちゃしてたのが、タップ口が多い、これでだいぶ解消できました。

これは注文コード 69298197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-19]

満足度: 5

用途: 充電用電池の充電器用

コードの長さが2mで邪魔にならず、シンプルな作りで何も問題なく使えます

これは注文コード 69298197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社広島エルピ―ジー配送センター 様 [2017-11-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。