雷バスター15000V

雷バスター15000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。

ホワイト 仕様雷ガード 質量(g)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47 最大サージ電圧(V)15000 制限電圧(V)600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69298215 Y02K15WH
798
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする