ステイオンタブリッド

 

ステイオンタブリッド 5.00 (1件の商品レビュー)

開閉式の飲み口ですので、持ち運びもこぼれにくく安心です。
高さ(mm)
19
タイプ
ステイオンタブリッド
口径(Φmm)
90
内容量
1パック(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
入数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70119428 GLDH89PW PS 100 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイク修理

値段、品質ともコストパフォーマンスに満足しています。お気に入りに入れておきます。

これは注文コード 70119428 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 HOT BABE RACING 様 [2019-10-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく