HEIKOクッキングシート無漂白

HEIKOクッキングシート無漂白 HEIKO HEIKOクッキングシート無漂白 HEIKO HEIKOクッキングシート無漂白 HEIKO
(9件のレビュー)

オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。

材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙 長さ(m)30 幅(cm)33
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53477726 33×30 1箱(20本)
オープン
14,900
16,390 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70128512 33×30 1本
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-10-27
用途:
クッキング
対象商品:
70128512

安心のHEIKOブランドと、30mという長さに満足しています。

2021-09-11
用途:
バスクチーズケーキ の敷紙として
対象商品:
70128512

未晒しなのでチーズケーキと一緒に焼き上げても紙の汚れが気にならない点が白のものより気に入っています
また幅が広いので助かります

2021-06-20
用途:
お菓子作り
対象商品:
70128512

無漂白で探していました。
大容量なのでどんどん使えます。

2020-09-30
用途:
スチコンでの調理に使います。
対象商品:
70128512

クッキーを焼いたり、お魚・お肉と色々使っていますが、特に困ったことはないです。

1人が参考にしています
2020-05-16
用途:
製パン
対象商品:
70128512

今33㎝幅のものがなかなかないので助かります。オーブンの幅に無駄がありません。
お安いので、なくなったらリピートしたいので、無くならないでほしいです。

1人が参考にしています
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 2020-07-18
用途:
普段使い
対象商品:
70128512

安価なのが一番の魅力です。やや薄いように感じますが、クッキングシートとしての用を足しているので十分です。

1人が参考にしています
tsunefoods 様 2020-11-10
用途:
菓子製造
対象商品:
70128512

たくさん入っていてとても満足です!使いやすかったです。

あかねの虹保育園 様 2019-06-14
用途:
給食室にて
対象商品:
70128512

色が付いているので、食品と区別がつきやすく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする