そのまま流せるトイレのお掃除シート

 

そのまま流せるトイレのお掃除シート 4.00 (5件の商品レビュー)

ふんわりソフトな厚手立体エンボスシート。水解性で使用後はトイレに流せます。便器・フチ裏・床・壁まで、これ1枚でしっかり拭けます。ローズの香り付き。
材質
水解紙72g(エンボスタイプ)
寸法(mm)
約160×250
メーカー商品コード
004771471
内容量
1パック(24枚×4個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用場所
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
70129246 - トイレ オープン
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: トイレ清掃

施設清掃で利用していますが、定期チェック時に、ちょっとした汚れを落とすのに重宝しています。トイレにそのまま流せるのもゴミ処理の手間が省け便利です。価格もリーズナブルです。

これは注文コード 70129246 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-26]

満足度: 4

用途: 掃除

大きさも良いのですが、破れやすいのでもう少し丈夫だと嬉しいです。

これは注文コード 70129246 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-15]

満足度: 3

用途: トイレ清掃

チョットした、トイレの清掃に重宝してます。手軽に使えて便利です。

これは注文コード 70129246 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-01]

満足度: 4

用途: トイレ清掃時

比較的厚手で使用しやすいです。
内容量がもう少し多いと嬉しいです。

これは注文コード 70129246 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-27]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 毎日のトイレ掃除

雑に扱わなければ、破れることもなく、問題なく使えます。流せるものでこの価格はありがたい。

これは注文コード 70129246 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく