マルチサンディングカットソー

こんなお得な商品も!

M280K-MUJ6 マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ モノタロウ 52933573 モノタロウ
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ
5,490 6,039税込
 

マルチサンディングカットソー 4.22 (23件の商品レビュー)

OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能 6段階、変速ダイヤル付 作業に合わせて調整可能 先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)
用途
木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に コーナーなどのサンディングに
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
280
電流(A)
3.0
コード長さ(m)
約2.0
振動角度(°)
約3.2
セット内容
本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1.38
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約290×65×85
騒音値(dB)
約85/m
振動数(min-1)
約20000
切込深さ(mm)
目安/木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
定格時間(分)
30
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69318515 MSC-280SCA オープン
¥6,590 1 6,590
7,249 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

マルチサンディングカットソー

この動画は、41人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.22  総レビュー件数: 23商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 木工、鉄工作業時に

マルチツールですが、こちらはあくまで補助といいますか、ちょっと切りたい、ちょっと削りたい、などの目的に適した商品です。 これひとつでDIYを完結したいとなると大変な労力になるかと思いますが、『ちょっと』くらいなら大変役に立ちます。 個人的にはサンダーが重宝しており、三角形のベースゆえ、細かい場所がよく研磨できます。 この価格ですのでひとつ家庭にあっても全く損はしない商品だと感じました。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-24]

満足度: 5

用途: 金属シャーシの角穴切り

先端チップの細いもの(5mm幅程度)のものがセットされていれば、微細加工ができる。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ITR Lab. 様 [2021-04-22]

満足度: 4

用途: クッションフロアーと塩ビパイプの切断に

炊事場のクッションフロアーを張り替えするのに使用した結果では上手くめくれたので確かに都合の良い商品ですね、(普通ではボンドが付いてるので上手くめくれないもんですよ)と同時に水道の配管もやり直しました、これも床板キッチリに切る事が出来たので問題無しに施工出来ました満足度をやや満足にしたのは少し重たいのと部屋の中では音が少しやかましいからです、値段的に仕方が無いのかもしれませんが、でも大変便利な商品です。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-19]

満足度: 5

用途: 木工やFRP の切断

使用感はとても良いですホームセンターで気になってのですが価格が高いので買えないでいましたがカタログで見つけダメ元で購入しました価格以上の仕事しています。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-13]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 日曜大工

100ボルト電源なのでパワーダウンがないので使いやすい。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-04]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: モリブデン鋼レンチの加工

かなり硬質な素材を使ったレンチの加工に使用しました。手で鉄ノコでは限界があるので購入。歯がゆるむとのレビューがありますが、固定用ワッシャーに向きがあり、表裏が逆だと緩みやすいです。音が結構うるさいですが仕様上しょうがないと思います。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-11]

満足度: 5 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: リフォームでのフロアの張替え時のドア枠や柱下の加工に

マルチツールは知っていたが、使いどころが限定的で普段使いのバッテリー用工具を買うのは高額で躊躇していたが、5千円台でボッシュの新型と同じ回転数の製品で作業スピードが手ノコとノミで取るより早い。
慣れは当然必要だが替刃も豊富なので色々試してみたい。
一つ問題点は刃を止めるネジをかなりしっかり止めないと緩む。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-17]

満足度: 5

用途: 安いです

安くても十分使用に耐えます。私は床の張り替え時に回り縁に隙間を作ろうと思い購入しましたが、活躍してくれました。音は若干うるさいですが、許容範囲です。

これは注文コード 69318515 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。