接着剤転写テープ(基材レス両面テープ)

 

接着剤転写テープ(基材レス両面テープ) 4.00 (1件の商品レビュー)

べたつきが強く、初期接着力が優れた両面テープです。
用途
金属箔・紙・フィルム等のつなぎ(スプライス)
透明
基材
なし
粘着剤
アクリル系
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。
※接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
接着力(N/cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69325612 463 25X54 25.4 54.8 0.05 2.6 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
69325628 465 50X50 50 50 0.05 2.9 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: カーボン繊維のほつれ防止と仮止め用

製品は満足ですが価格が高いですね。普通の両面テープの価格にもう少し近ずければ良いのですが。

これは注文コード 69325612 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく