豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス 面ファスナー付

 

豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス 面ファスナー付 3.97 (36件の商品レビュー)

水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途
機械・土木建築・配管工事など各種作業
材質
(掌部)豚革、(甲部)綿、ポリエステル他
仕様
面ファスナー付き
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯回数など環境によっては縮むおそれがあります。
※タンブラー乾燥はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69328893 - LL 約23 約9 約11.5
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
69328875 - M 約21.5 約8 約11
¥699 1 ¥699
返品保証 廃番 代替品有
69328884 - L 約22 約8.5 約11.2
¥699 1 ¥699
返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
69328875
-
35052376
JWG-100
JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052376 ワーキンググローブ(洗える革手袋)
マーベル 1双
¥999
メーカー違いの相当品です
69328875
-
52224525
-
- 豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 モノタロウ 52224525 豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ 1双
¥699
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69328884
-
35052351
JWG-100
JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052351 ワーキンググローブ(洗える革手袋)
マーベル 1双
¥999
メーカー違いの相当品です
69328884
-
52224534
-
- 豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス  面ファスナー付 モノタロウ 52224534 豚革手袋 洗濯可 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ 1双
¥699
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.97  総レビュー件数: 36 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 整備のメンテナンス

思った以上に柔らかく使いやすい。色の種類を増やしてほしい。

これは注文コード 69328893 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-19]

満足度: 5

用途: 建設業

毎回ゴム引き手袋を使用していましたが、夏場は手のひらが厚く通気性も悪いため、違う手袋を探している中で、手ごろな価格で革手袋を見つけ購入し使用しております。
最初革手袋は使用時熱いだろうと思っていましたが、手のひらが汗まみれならず快適に使用できており洗濯もでき助かっております。

これは注文コード 69328884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-26]

満足度: 5

用途: 青色かっこよい

軽くて、丈夫で、いい仕事ができて、納得しています。

これは注文コード 69328884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-17]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス時、手を守る時。

耐久力もまずまずで、これからも使用したい。再販を望む。

これは注文コード 69328893 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 穂積コンクリート株式会社 様 [2020-04-05]

満足度: 5

用途: 機械の修理

丁度手になじんで使いやすく助かります。強度もあり丈夫です。

これは注文コード 69328884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-23]

満足度: 5

用途: 鉄骨組立

通常の豚皮手より少し厚めです。
その為に使用感が良く長持ちします。

これは注文コード 69328893 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-27]

満足度: 5

用途: 作業手袋として

やわらかくて、大変使いやすいです。サイズも丁度よく、満足しています。しかし、縫い目の糸が切れてほつれるのが、残念ですか満足はしています。

これは注文コード 69328884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-09]

満足度: 5

用途: 農作業

最初から柔らかくて、濡れても大丈夫なので、使いいいです

これは注文コード 69328893 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。