プロプラスニトリル スーパーグリップ450

 

プロプラスニトリル スーパーグリップ450 商品レビューを投稿する

指先グリップ力を強化しているため、滑りにくくなりました!
着用面に特殊加工しているので、濡れた手でも手に入りやすくなっています。
アレルギーの原因となる天然ゴムを含まないので、安心してお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)
材質
ニトリルゴム
仕様
粉無し
厚さ(mm)
0.08
全長(mm)
250(±10)
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
内容量
1箱(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
69335744 NBR0452PF-BB ブルー SS 7.8 7.7 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335753 NBR0452PF-BB ブルー S 8 8.4 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335762 NBR0452PF-BB ブルー M 8.2 9.4 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335778 NBR0452PF-BB ブルー L 8.3 10.5 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335787 NBR0452PF-WB ホワイト SS 7.8 7.7 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335796 NBR0452PF-WB ホワイト S 8 8.4 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335805 NBR0452PF-WB ホワイト M 8.2 9.4 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
69335814 NBR0452PF-WB ホワイト L 8.3 10.5 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

[MonotaRO取扱商品]宇都宮製作 プロプラスニトリル スーパーグリップ性能説明

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく