洗浄力 モコ泡わ トイレクリーナー

 

洗浄力 モコ泡わ トイレクリーナー 5.00 (1件の商品レビュー)

泡でラクラク!日々のお掃除でキレイが続く。モコモコ泡がフチ裏から便器全体まで洗浄します。狙ったところにスプレーできるノズル形状です。ピカッとツヤ出し効果
液性
中性
成分
界面活性剤(1%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、エチルアルコール、香料
種別
香り
ミント
使用場所
トイレ
内容量
1個(300mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
69337004 オープン
¥499 1 499
549 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トイレ掃除

メチャクチャ良いです。香りも良いので重宝しています。液だれが無いのでしっかり擦り洗いできます。忙しい時はサッと吹きかけて帰ります

これは注文コード 69337004 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。